廣田工具製作所
電工斜刃ニッパー 穴ナシ
珍しい175mmタイプ!
日本の工場で1丁ずつ手作りしています!
両刃仕様で繊細な切れ味!VA線も切れます!
全長(mm)
185
質量(g)
220
切断能力(Φmm) 鉄線
1.5
切断能力(Φmm) 銅線
3
アズワン品番
64-1125-94
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25974980
30-175
¥
4,210
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000