廣田工具製作所
薄刃 ワイドニッパー
強靭!日本製ヨーロッパ型ワイドニッパー!
薄刃仕様でVA3芯線にも対応!抜群の斬れ味!
全長(mm)
181
質量(g)
220
切断能力(Φmm) 鉄線
1.8
切断能力(Φmm) 銅線
3.6
アズワン品番
64-1126-05
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2
切断能力(Φmm) ステンレス
1.6
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25975077
2040-175
¥
3,980
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください