軽量電工偏芯圧着ニッパー 225mm 1040AH-220シリーズ

軽量電工偏芯圧着ニッパー 225mm 1040AH-220シリーズ - 廣田工具製作所軽量電工偏芯圧着ニッパー 225mm 1040AH-220シリーズ - 廣田工具製作所軽量電工偏芯圧着ニッパー 225mm 1040AH-220シリーズ - 廣田工具製作所軽量電工偏芯圧着ニッパー 225mm 1040AH-220シリーズ - 廣田工具製作所
全長(mm)220質量(g)320圧着機能(mm2)1.25~3.5内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
切断能力(Φmm) 銅線
アズワン品番
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
切断能力(Φmm) 軟鉄線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259752081040AH-220T薄刃464-1126-212.63
6,230
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
259752171040AH-220S強力刃564-1126-2224
6,230
5,698
6,268(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする