addgood
のびーる手袋 フリーサイズ 女性用 20枚
伸びる素材(ポリオレフィン樹脂)を使用しているので指先にフィット
食品衛生法にも適合し調理にも安心
材質
ポリオレフィン樹脂
色
クリア
サイズ
フリー(女性用)
質量(g)
43
入数(双)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×9×256
機能
伸縮性
アズワン品番
64-1234-50
内容量
1袋(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25976486
-
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください