栄研化学
滅菌喀痰処理器
滅菌処理器は採痰後、試験管に移す必要がなくそのまま振とう器にかけられます。
表面は鏡面仕上げをしていますので、透明度が高く喀痰状態の観察に適しています。
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
目盛(mL)
本体寸法(mm)
材質(キャップ)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25976809
DA2000
1箱(50袋×10個)
15
1、2、3、5、10、15単位
28Φ×14Φ×100
PE(ポリエチレン)
64-2192-59
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25976818
DB2000
1箱(100袋×5個)
30
2.5単位
36.4Φ×105
PE(ポリエチレン)スクリュー
64-2192-60
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000