滅菌スクリュー喀痰処理器 10個×50袋

滅菌スクリュー喀痰処理器 10個×50袋 - 栄研化学

滅菌処理器は採痰後、試験管に移す必要がなくそのまま振とう器にかけられます。
表面は鏡面仕上げをしていますので、透明度が高く喀痰状態の観察に適しています。

容量15mL材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛(mL)1、2、3、5、10、15単位本体寸法(mm)28Φ×14Φ×100材質(キャップ)PE(ポリエチレン)スクリューアズワン品番64-2192-62内容量1箱(50袋×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25976836DE2000
21,000
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする