拡大鏡 LED照明付 EA756TBシリーズ

拡大鏡 LED照明付 EA756TBシリーズ - エスコ

消費電力を従来の約65%に削減。
自在式で検査、設計、工作作業等、多用途に使用できます。

質量(kg)2.0(レンズ含まず)電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×585×160アーム長さ(mm)1000光源LED球 40灯クランプ寸法(mm)15~60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ径(Φmm)
倍率(倍)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25977080EA756TB-2B130364-2259-29
オープン
取扱い終了
返品不可
25977089EA756TB-3B851064-2259-30
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする