曜日別特売

パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ

パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ - アイシスパステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ - アイシスパステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ - アイシスパステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ - アイシスパステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ - アイシスパステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ - アイシスパステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ - アイシス

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。
試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。
強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。
ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。
鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。
市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。
1枚ずつ剥がせる紙箱入です。

材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系ラベルサイズ(mm)15×30ラベル数330枚内容量1巻(330枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25977396MPCL1530RBパステルブルー64-2326-33
980
939
1,033(税込)
当日出荷
25977405MPCL1530RGパステルグリーン64-2326-34
980
939
1,033(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
25977414MPCL1530RPパステルピンク64-2326-35
980
939
1,033(税込)
当日出荷
25977430MPCL1530RYパステルイエロー64-2326-36
980
939
1,033(税込)
翌々日出荷
25977439MPCL1530RWホワイト64-2326-37
980
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする