丸十
ちょっとどんぶり
ベーシックな摺り漆仕上げの小丼
材質
木
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
80
質量(g)
170
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2536-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25978288
1380A
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください