丸十
コーヒーソーサー ブナ
ヨーロッパの木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
材質
木
材質(塗装)
ウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25980720
V-066-2
丸
100
14.5×2
64-2540-10
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25980729
V-055-1
角
120
14.5×14.5×2
64-2540-11
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください