丸十
コーヒーソーサー YS448シリーズ
手作り感を感じる楕円形のソーサー
材質
木
質量(g)
100
寸法(cm)
16×12
材質(塗装)
漆
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25980747
YS448AK
曙
64-2540-15
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
17日以内出荷
返品不可
25980756
YS448NE
根来
64-2540-16
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください