シュナイダーエレクトリック
アンプ付スピーカ
堅牢なアルミ合金製で、安全増防爆構造のアンプ付スピーカーです。
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
100
音圧レベル(dB)
【出力】93(1m/1W時)
アズワン品番
64-3206-42
回路(入力)
600Ω-22dBV(平衡)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25981657
BN-396
¥
26,720
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000