新潟エースロープ
ダイヤロープ
荷造り、園芸、手芸に。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
180
長さ(m)
100
太さ(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25982470
-
白
64-3217-23
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25982479
-
赤
64-3217-24
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25982488
-
青
64-3217-25
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
13日以内出荷
返品不可
25982497
-
黄
64-3217-26
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25982506
-
緑
64-3217-27
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください