新潟エースロープ
エースロープ310小玉
荷造り、園芸、農業資材、レジャーに。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
300
長さ(m)
100
太さ(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25982576
-
5
100
白
64-3217-34
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25982585
-
5
100
赤
64-3217-35
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25982594
-
5
100
青
64-3217-36
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25982610
-
5
100
黄
64-3217-37
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25982619
-
5
100
緑
64-3217-38
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25982628
-
5
100
黒
64-3217-39
¥
640
¥
639
¥
703
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください