新潟エースロープ
エースコード 干餅コード
梱包、園芸、農業資材などに。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
300
長さ(m)
200
太さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25982689
-
白
64-3217-45
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25982698
-
ピンク
64-3217-46
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25982707
-
緑
64-3217-47
¥
680
¥
629
¥
692
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください