曜日別特売

マーブル KSシリーズ

マーブル KSシリーズ - 杉山金属マーブル KSシリーズ - 杉山金属マーブル KSシリーズ - 杉山金属マーブル KSシリーズ - 杉山金属マーブル KSシリーズ - 杉山金属
電源(V)100コード長さ(m)1.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
内径(Φmm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983084KS-2728本体/ポリプロピレン、プレート/アルミ鋳造(マーブル3層コーティング仕上)、蓋/強化ガラス、蓋つまみ/フェノール樹脂3300ホットプレート・深型【プレート】3451200
8,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25983100KS-2731本体/ポリプロピレン、プレート/アルミ鋳造(マーブル3層コーティング仕上)、蓋/強化ガラス、蓋つまみ/ポリプロピレン1250ホットプレート・ミニ【プレート】200650
4,000
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする