曜日別特売

手作りクレープ用ホットプレート クレプレ

手作りクレープ用ホットプレート クレプレ - 杉山金属手作りクレープ用ホットプレート クレプレ - 杉山金属

今までにありそうでなかった手作りクレープ用ホットプレートが登場
幅広プレート36cm
クレープだけでなく、ホットケーキやお好み焼きなども焼け手軽にお家でティータイムが楽しめます
お手入れも簡単フッ素樹脂加工
付属でおたま、ターナー、へらも全て揃っています

付属品おたま、ヘラ、ターナー材質本体/ポリプロピレン、プレート/アルミ鋳造フッソ樹脂加工、おたま・ヘラ・ターナー/66ナイロン質量(g)2000内径(Φmm)355電源(V)100消費電力(W)1200コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×400×70アズワン品番64-3219-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983109KS-2665
6,730
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする