曜日別特売

プチ割烹 ろばた焼き

プチ割烹 ろばた焼き - 杉山金属プチ割烹 ろばた焼き - 杉山金属

コンパクトサイズの網焼き器
本体兼水受け皿で煙を軽減
煙が出るのは加熱された食材から出る油が燃えるからです
本体兼用水受け皿に水を入れておけば落ちた油は水に冷やされて燃えないので煙が出にくくなる、という仕組みです
ヒーターの下に反射板を置くことで、今まで下へ逃げていたヒーターの熱が上に反射され、効率良く食材を焼き上げます
早く焼けるから省エネにもなります

材質本体/鉄(フッ素樹脂加工)、受金具/ステンレス、反射板/鉄(フッ素樹脂加工)、網/鉄(フッ素樹脂加工)質量(g)1525電源(V)100消費電力(W)900ヒータータイプ分離式シーズヒーター外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×240×105内寸法(縦×横×深さ)(mm)225×225×69アズワン品番64-3219-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983136KS-2888
6,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする