消煙グリラー ヘルシートーク

消煙グリラー ヘルシートーク - 杉山金属消煙グリラー ヘルシートーク - 杉山金属

プレートにあいた大きめの穴は、余分な油を落としやすく、汚れも落としやすい構造になっています
プレートと本体がばらばらにできている為、各パーツが水洗いできるので、清潔な状態で保管できます
肉や魚を焼くと部屋中に煙だらけになってしまいます
この煙の原因は食材から出る油が燃えるからです
このプレートを使えば余分な油がプレートの穴から水受け皿に落ちるため、熱されず、煙が出にくくなり、肉や魚を煙を気にせずに焼くことができます

材質本体/鉄(粉体塗装)、プレート/アルミ鋳造フッ素樹脂加工、水受皿/ステンレス質量(g)1900電源(V)100消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×370×105アズワン品番64-3219-52外寸法・幅(mm)【プレート】310内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25983170KS-2310
7,500
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする