曜日別特売

カラー掛金 白 7Bシリーズ

カラー掛金 白 7Bシリーズ - BEAVER(ビーバー)カラー掛金 白 7Bシリーズ - BEAVER(ビーバー)カラー掛金 白 7Bシリーズ - BEAVER(ビーバー)カラー掛金 白 7Bシリーズ - BEAVER(ビーバー)カラー掛金 白 7Bシリーズ - BEAVER(ビーバー)カラー掛金 白 7Bシリーズ - BEAVER(ビーバー)カラー掛金 白 7Bシリーズ - BEAVER(ビーバー)カラー掛金 白 7Bシリーズ - BEAVER(ビーバー)

建築金物シリーズです。

内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259887367B625H2564-3226-01
300
289
318(税込)
11日以内出荷
返品不可
259887457B626H3564-3226-02
340
329
362(税込)
11日以内出荷
返品不可
259887547B627H4564-3226-03
360
349
384(税込)
11日以内出荷
返品不可
259887707B628H6064-3226-04
400
389
428(税込)
11日以内出荷
返品不可
259887797B629H7564-3226-05
580
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
259887887B631H9564-3226-06
810
779
857(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする