クローム横受 通 7Cシリーズ

クローム横受 通 7Cシリーズ - BEAVER(ビーバー)クローム横受 通 7Cシリーズ - BEAVER(ビーバー)クローム横受 通 7Cシリーズ - BEAVER(ビーバー)クローム横受 通 7Cシリーズ - BEAVER(ビーバー)クローム横受 通 7Cシリーズ - BEAVER(ビーバー)クローム横受 通 7Cシリーズ - BEAVER(ビーバー)クローム横受 通 7Cシリーズ - BEAVER(ビーバー)クローム横受 通 7Cシリーズ - BEAVER(ビーバー)

建築金物シリーズです。

内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259896377C033H1064-3226-91
380
379
417(税込)
11日以内出荷
返品不可
259896467C034H1364-3226-92
450
449
494(税込)
11日以内出荷
返品不可
259896557C035H1664-3226-93
520
519
571(税込)
11日以内出荷
返品不可
259896647C036H1964-3226-94
560
559
615(税込)
11日以内出荷
返品不可
259896807C037H2564-3226-95
730
729
802(税込)
11日以内出荷
返品不可
259896897C038H3264-3226-96
1,130
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする