モリーアンカー 5Fシリーズ

モリーアンカー 5Fシリーズ - BEAVER(ビーバー)モリーアンカー 5Fシリーズ - BEAVER(ビーバー)モリーアンカー 5Fシリーズ - BEAVER(ビーバー)モリーアンカー 5Fシリーズ - BEAVER(ビーバー)モリーアンカー 5Fシリーズ - BEAVER(ビーバー)モリーアンカー 5Fシリーズ - BEAVER(ビーバー)モリーアンカー 5Fシリーズ - BEAVER(ビーバー)モリーアンカー 5Fシリーズ - BEAVER(ビーバー)

建築金物シリーズのアンカーです。

9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259983085F0461パック(4個)4XL 4個入64-3237-94
550
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
259983175F0471パック(2個)6XS 2個入64-3237-95
340
339
373(税込)
11日以内出荷
返品不可
259983265F0481パック(2個)6MS 2個入64-3237-96
350
349
384(税込)
10日以内出荷
返品不可
259983355F0491パック(2個)6S 2個入64-3237-97
500
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
259983445F0501パック(2個)6L 2個入64-3237-98
490
489
538(税込)
8日以内出荷
返品不可
259983605F0511パック(2個)6XL 2個入64-3237-99
550
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
259983785F0531パック(2個)8L 2個入64-3238-02
640
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
259983875F0541パック(2個)8XL 2個入64-3238-03
700
699
769(税込)
11日以内出荷
返品不可
259983695F0521パック(2個)8S 2個入64-3238-01
600
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする