曜日別特売

エナメルハケ

エナメルハケ - アズワン

エナメル塗料用のハケです。

材質(毛)山羊毛全長(mm)約195材質(柄部)主な用途エナメル塗料用内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛幅(mm)
サイズ(号)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26000636302766約15(根元)564-3244-81
200
199
219(税込)
当日出荷
26000645302768約30(根元)1064-3244-82
290
取扱い終了
返品不可
26000654302770約40(根元)1564-3244-83
350
取扱い終了
返品不可
26000670302771約50(根元)2064-3244-84
400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする