アズワン
PCラックハケ
ラッカー用のハケです。
材質(柄部)
プラスチック
材質(毛)
山羊毛
主な用途
ラッカー用
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ(号)
毛幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26000706
77038
約175
5
約15(根元)
64-3244-88
¥200
取扱い終了
返品不可
26000715
77039
約185
15
約35(根元)
64-3244-89
¥280
取扱い終了
返品不可
26000724
77040
約185
20
約45(根元)
64-3244-90
¥340
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください