マザーズ パワーボールは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。
直径約150mmのスポンジは短時間で広い範囲をポリッシュするのに適しています。
金属・車のテールレンズなどに使用が可能です。
ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。
本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。
広い部分を手作業でポリッシュするとどうしてもムラになったり、膨大な時間が掛かってしまいます。パワーボールなら時間が大幅に短縮できますし、均一に仕上げることが出来ます。
スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使用できます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥20,000/税込¥22,000 |
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398