304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D613×H1892mm PS LSS760PSPS1900シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D613×H1892mm PS LSS760PSPS1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)613間口(mm)758内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26022765LSS760PSPS1900W4464-3452-74
298,000
269,800
296,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26022774LSS760PSPS1900N4464-3452-78
298,000
269,800
296,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26022790LSS760PSPS1900W5564-3452-79
365,000
329,800
362,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26022799LSS760PSPS1900N5564-3452-80
365,000
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26022808LSS760PSPS1900W6664-3452-81
431,000
389,800
428,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26022817LSS760PSPS1900N6664-3452-82
431,000
389,800
428,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする