304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PS MSS760PSPS1390シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W758×D460×H1384mm PS MSS760PSPS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1384奥行(mm)460間口(mm)758内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26039215MSS760PSPS1390W3364-3471-89
194,000
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26039224MSS760PSPS1390N3364-3471-90
194,000
189,800
208,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26039240MSS760PSPS1390W4464-3471-91
250,000
239,800
263,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26039249MSS760PSPS1390N4464-3471-92
250,000
239,800
263,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26039258MSS760PSPS1390W5564-3471-93
307,000
289,800
318,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
26039267MSS760PSPS1390N5564-3471-94
307,000
289,800
318,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする