曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D919×H1892mm P SLLS1520P1900シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D919×H1892mm P SLLS1520P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D919×H1892mm P SLLS1520P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D919×H1892mm P SLLS1520P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D919×H1892mm P SLLS1520P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)919間口(mm)1518内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26048340SLLS1520P1900W415189191892464-3483-75
370,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26048349SLLS1520P1900N415189191892464-3483-76
370,000
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26048358SLLS1520P1900W515189191892564-3483-77
457,000
429,800
472,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26048367SLLS1520P1900N515189191892564-3483-78
457,000
429,800
472,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26048376SLLS1520P1900W615189191892664-3483-79
543,000
519,800
571,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26048385SLLS1520P1900N615189191892664-3483-80
543,000
519,800
571,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする