曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1384mm PS SLLS910PS1390シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1384mm PS SLLS910PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1384mm PS SLLS910PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1384mm PS SLLS910PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1384mm PS SLLS910PS1390シリーズ - ERECTA(エレクター)
奥行(mm)919間口(mm)910内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26049180SLLS910PS1390N3364-3484-77
198,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26049189SLLS910PS1390N4464-3484-79
256,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26049198SLLS910PS1390W5564-3484-80
314,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26049207SLLS910PS1390N5564-3484-81
314,000
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする