曜日別特売

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P SMS910P1900シリーズ

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P SMS910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P SMS910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P SMS910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・シェルフ W910×D460×H1892mm P SMS910P1900シリーズ - ERECTA(エレクター)
高さ(mm)1892奥行(mm)460間口(mm)910内容量1台
全6種類を絞り込む
棚段数(段)
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26057634SMS910P1900W4464-3495-85
120,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26057650SMS910P1900N4464-3495-86
120,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26057659SMS910P1900W5564-3495-87
144,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26057668SMS910P1900N5564-3495-88
144,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
26057677SMS910P1900W6664-3495-89
168,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26057686SMS910P1900N6664-3495-90
168,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする