ERECTA(エレクター)
ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D307×H1384mm P SSS1820P1390シリーズ
耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
耐荷重150kg/棚1段。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
仕様
DB付
材質
棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理
高さ(mm)
1384
奥行(mm)
307
間口(mm)
1821
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26058438
SSS1820P1390W3
3
64-3500-08
¥120,000
¥
119,800
¥131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26058447
SSS1820P1390W4
4
64-3500-10
¥154,000
¥
149,800
¥164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26058456
SSS1820P1390W5
5
64-3500-12
¥188,000
¥
179,800
¥197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください