曜日別特売

メトロマックスQ MQ1836シリーズ

メトロマックスQ MQ1836シリーズ - ERECTA(エレクター)

棚板マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製。
耐熱・耐寒・耐薬品性を誇り組立、棚間調節がスピーディ。
耐荷重363kg。

材質棚板マット部/ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工、フレーム部:スチールワイヤー、亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)、マイクロバン抗菌加工寸法(幅W×奥行D)(mm)910×465アズワン品番64-3518-62内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26061536MQ1836G
19,000
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする