曜日別特売

カラーステッキ 伸縮式 70~93cm ブルー

カラーステッキ 伸縮式 70~93cm ブルー - アークランドサカモト

伸縮式(70~93cm)のステッキです。

質量(g)300内径(Φmm)【ゴムキャップ】19伸縮範囲(cm)70~93アズワン品番64-3663-34内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26066750Z02460
2,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする