アークランドサカモト
鋳物 竹割 6ツ割
6等分に割れる、竹割り器です。
用途
竹割り
使用方法
竹割器を両手で握り、竹を立てて上から数回押込む
割り数
6つ割
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26067249
701039
約440
大
約3976
約170
約200
¥
9,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26067276
701035
約360
中
約2400
約125
約150
¥
5,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください