アークランドサカモト
花ごよみ 鋸鎌
稲刈り、縄切、草取り用。
用途
稲刈り、縄切、草取り用
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
柄長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26067477
707704
約325
大
約92
約200
64-3665-31
¥680
取扱い終了
返品不可
26067495
707703
約290
小
約74
約210
64-3665-33
¥550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください