長谷伸
スチール メタルリコ 全鋼インテリアバール V型
室内装飾用のインテリアバールです。
用途
スクレーパー、フローリング作業、ケガキ作業、障子やふすま外し、釘抜き作業などの際に
材質
スチール
硬度
HRC40~45
表面処理
表面クロームメッキ仕上
頭部形状
V型
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26068028
120322
【スクレーパー部】40
【バール部】45×15
170
64-3670-36
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26068037
120323
【スクレーパー部】45
【バール部】52×15
200
64-3670-37
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください