若獅子
白樫 玄能柄
天然樫使用の日本製玄能柄です。
用途
玄能の柄として
仕様
天然樫使用
材質(柄部)
白樫
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
頭部寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26068089
No.2
若獅子 両口玄能 225g (4904781087099)、若獅子 両口玄能 300g (4904781087105)、若獅子 角箱屋鎚 21mm(4904781087174)
22×9
64-3670-42
¥
810
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26068098
No.3
若獅子 八角玄能 300g (4904781087150)、若獅子 若獅子 先切鎚 21mm (4904781087181)、若獅子 若獅子 先切鎚 24mm(4904781087198)
22×9
64-3670-43
¥
860
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26068116
No.5
若獅子 両口玄能 450g (4904781087136)、若獅子 八角玄能 375g (4904781087167)、若獅子 レンガ鎚 天然白樫柄 21mm(4904781087211)
24×10
64-3670-45
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26068080
No.1
若獅子 唐紙鎚 天然白樫柄 15mm 112377(4904781087204)
15×7
64-3670-41
¥
620
取扱い終了
返品不可
代引不可
26068107
No.4
若獅子 両口玄能 375g (4904781087129)、若獅子 八角玄能 375g (4904781087167)
22×9
64-3670-44
¥
750
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください