曜日別特売

手鉞 570g

手鉞 570g - 若獅子手鉞 570g - 若獅子手鉞 570g - 若獅子手鉞 570g - 若獅子手鉞 570g - 若獅子手鉞 570g - 若獅子手鉞 570g - 若獅子

国産仕上げ、国産仕込みの鉞です。刃が直線的で持ちやすく使いやすいです。
薪を小さくしたり、枝払い作業などに向いてます。

用途アウトドア、キャンプ、薪割り、枝払い、木を切る際に付属品マジックテープカバー付質量(g)868柄長さ(mm)約300頭部長(mm)約35アズワン品番64-3671-04刃渡り(mm)約105内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26068290701014
3,270
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする