ホームタイ モッコン鏝 テーパー型 26×30mm

ホームタイ モッコン鏝 テーパー型 26×30mm - 小阪鏝製作所ホームタイ モッコン鏝 テーパー型 26×30mm - 小阪鏝製作所ホームタイ モッコン鏝 テーパー型 26×30mm - 小阪鏝製作所ホームタイ モッコン鏝 テーパー型 26×30mm - 小阪鏝製作所

穴埋め、左官作業に向いてます。

用途穴埋め、左官作業の際に寸法(mm)【鏝面】26/30全長(mm)118アズワン品番64-3671-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26068396153328
2,890
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする