若獅子
木柄刈込鋏 R刃 165mm 総焼入 シブ取り付
カーブ形状のダブルR刃なので枝木にくい込みやすいです。
一段刃でなめらかな切れ味です。
全身焼入れで丈夫で切れ味が長持ちします。
仕様
総焼入れ、シブ取り付き
全長(mm)
165
刃長(mm)
165
刃厚(mm)
4±1
刃先形状
R刃(ダブルカーブ刃)
使用目的
剪定・整枝作業の際に
硬度HRC(刃部)
57±1
アズワン品番
64-3672-11
切断可能径(Φmm)
12(季節や木の種類、状態により変化)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26068545
726976
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください