曜日別特売

ZAC 木柄アルミ角スコップ No.1

ZAC 木柄アルミ角スコップ No.1 - アークランドサカモト

木柄のアルミスコップです。
ヘッドがアルミの為、軽量を意識しております。

用途土木や造園、除雪などの作業に頭部寸法(mm)400×250頭部形状角形柄長さ(mm)570材質(頭)アルミアズワン品番64-3672-65柄タイプ木柄内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26068606715198
2,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする