曜日別特売

フルベジ 水切チョッパー

フルベジ 水切チョッパー - 下村工業フルベジ 水切チョッパー - 下村工業フルベジ 水切チョッパー - 下村工業フルベジ 水切チョッパー - 下村工業

少ない力で手早くみじん切り&水切りができます。
場所をとらずにスッキリ収納できます。
野菜の下ごしらえに向いています。
濡れた手でも回しやすいハンドル形状です。

用途野菜の水切りやみじん切りの際に仕様燕三条製、ハンドル形状容量(mL)720耐熱温度(℃)80(ハンドル/フタ/容器)、110(カッター付ホルダー/シャフトギア/バスケット)アズワン品番64-3672-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26068649No.FV-640
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする