曜日別特売

ZAC パイプ柄 ホームショベル

ZAC パイプ柄 ホームショベル - アークランドサカモト

パイプ柄ホームショベルです。

用途土木、造園などの土運びの際に柄長さ(mm)550柄タイプパイプ柄内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
頭部寸法(mm)
頭部形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26068685715230280×17564-3672-75
1,090
取扱い終了
返品不可
26068710715229290×175丸(剣先)64-3672-77
1,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする