CLUB.J 3段伸縮式 ステンレス製

CLUB.J 3段伸縮式 ステンレス製 - アークランドサカモト

伸縮式なので、ご使用シーンに合わせて長さの調整が可能です。
コンパクトな為、持ち運び時や収納時にスペースを押えることができます。

用途除草作業に段数【伸縮】3段伸縮範囲(mm)400~800商品タイプ伸縮式内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
切刃形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26069087720115便利小鎌直刃(柔らかい草)、波刃(硬い草)の2Way64-3673-69
1,730
取扱い終了
返品不可
26069096720116万能草刈鎌波刃64-3673-70
1,730
取扱い終了
返品不可
26069105720117スリム除草2Way波刃64-3673-71
1,730
取扱い終了
返品不可
26069114720118草抜きホー4Way刃64-3673-72
1,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする