若獅子
両口玄能 天然白樫柄
両口タイプの為、丸い面と平らな面を使い分けてご使用いただけます。
柄は、天然樫を使用しております。
板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
用途
釘打ち等に
柄長さ(mm)
約300
頭部
両口(平、丸)タイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭質量(g)
アズワン品番
頭径(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26069306
112369
375
64-3674-60
約25×30
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26069315
112370
450
64-3674-61
約27×32
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください