若獅子
先切鎚 天然白樫柄
釘打ちと釘締めの2WAYタイプです。
柄は、天然樫を使用しております。
板にいきなり釘を打つと割れることがございますので、釘道を付けることをオススメ致します。
主な用途
釘打ち、釘締めに
頭部
釘打ち、釘締めタイプ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
柄長さ(mm)
アズワン品番
頭径(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26069367
112375
21
約310
64-3674-66
約24×25
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26069376
112376
24
約305
64-3674-67
約25×27
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください