十川産業
匠のエアーホース 6.5×10mm TKシリーズ
超柔軟滑り性最上級
新世代ソフトエアーホースの決定版
ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着
用途
整備、板金、工具、建築用に
仕様
1メートル×30メートル入
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
アズワン品番
64-3678-61
内容量
1巻(30m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26069796
TK-6530
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000