曜日別特売

キーパロイY形ストレーナ 150 10K

キーパロイY形ストレーナ 150 10K - KITZ(キッツ)

日水協品

接続ソルダー最高許容圧力(MPa)【85℃以下の静流水】1.4、【85℃以下の脈動水】1.0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26260205CYNK-15A1/2B64-3853-24
8,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26260214CYNK-20A3/4B64-3853-25
10,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26260230CYNK-25A1B64-3853-26
16,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26260239CYNK-32A1-1/4B64-3853-27
23,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26260248CYNK-40A1-1/2B64-3853-28
28,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26260257CYNK-50A2B64-3853-29
46,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする