FCD Y形ストレーナ

FCD Y形ストレーナ - KITZ(キッツ)

公共建築工事標準仕様書適合品

接続フランジ材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
最高許容圧力(MPa)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2626100916FDYBK-80A国交省3B【-10~120℃の静流水】2.2/-10~220℃の蒸気、【脈動水】2.0/300℃の蒸気、【脈動水】1.8/350℃の蒸気、【脈動水】1.664-3858-74
107,000
99,980
109,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
2626101816FDYBK-100A国交省4B【-10~120℃の静流水】2.2/-10~220℃の蒸気、【脈動水】2.0/300℃の蒸気、【脈動水】1.8/350℃の蒸気、【脈動水】1.664-3858-75
146,000
139,800
153,780(税込)
47日以内出荷
返品不可
2626109720FDYB-200A8【-10~120℃の静流水】2.8/-10~220℃の蒸気、【脈動水】2.5/300℃の蒸気、【脈動水】2.3/350℃の蒸気、【脈動水】2.064-3859-68
1,045,000
999,800
1,099,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする