KITZ(キッツ)
PPSジスク付アルミバタ弁 ギア・ロングネック G-10XJPEシリーズ
ロングネック仕様/ギア式
仕様
【操作機】横形ギア
接続
ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)
-20~100
最高許容圧力(MPa)
1
材質(Oリング)
EPDM
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26262689
G-10XJPE-40A
1-1/2B
64-3862-18
¥21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262698
G-10XJPE-50A
2B
64-3862-19
¥21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262707
G-10XJPE-65A
2-1/2B
64-3862-20
¥23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262716
G-10XJPE-80A
3B
64-3862-21
¥27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262725
G-10XJPE-100A
4B
64-3862-22
¥33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262734
G-10XJPE-125A
5B
64-3862-23
¥47,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26262750
G-10XJPE-150A
6B
64-3862-24
¥57,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください